中厚丁番

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22246613 品番 DH-255S-76
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
長さ(mm)76 材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス 幅(mm)45 ねじ穴数6 種類平丁番 板厚(mm)1 仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地 係数4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする