SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
中厚丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22246622
品番
DH-255S-89
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
長さ(mm)
89
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
幅(mm)
55
ねじ穴数
6
種類
平丁番
板厚(mm)
1.2
仕上
羽根:ヘアーライン、軸:生地
係数
6.6