SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
中厚丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22246638
品番
DH-255S-102
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(mm)
102
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
幅(mm)
63
ねじ穴数
8
種類
平丁番
板厚(mm)
1.5
仕上
羽根:ヘアーライン、軸:生地
係数
8.5