SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 換気口
SYS(シブタニ)の レジスター
SYS(シブタニ)の 角型レジスター
換気レジスター(レジスターガラリセット)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22246857
品番
DA-108
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
付属品
防虫網付き
色
シルバー
寸法(cm)
【切り欠き】350×170
仕上
アルマイトクリアー
ビスの呼び
【M4×6トラスト小ネジ】+SUS:4本付
開口面積(cm
2
)
【セット】105、【外部ガラリ】105、【内部レジスタ】168