DE-100-1 フランス落し SYS(シブタニ) 22247523

DE-100-1 フランス落し SYS(シブタニ) 22247523 DE-100-1 フランス落し SYS(シブタニ) 22247523

フランス落し

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上本体:ヘアーライン、レバー:サーチライトニッケルクロム、ロッド棒:有色クロメート 注文コード22247523 品番DE-100-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は仕上など19種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ステンレス、レバー:亜鉛ダイキャスト、ロッド棒:スチール 仕上本体:ヘアーライン、レバー:サーチライトニッケルクロム、ロッド棒:有色クロメート ビスの呼び【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:6本付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22247462
2020-10-10
用途:
玄関口の修理

築40年の玄関口の修理しました。
2つともレバー部が折れてしまって今回交換しました。
古いので部品はもうないかと思っていたのですが、各部寸法を見比べていたら、ほぼそっくりな物が見つかりました。
無事取り付けできました。

2人が参考にしています
対象商品:
22247374
2016-08-18
用途:
ドアの閉鎖
製造業

とてもしっかりしていて、パチンと気持ちよく留まります
嵌め込む穴が少し小さかったので、本品を1ミリ程度削りました。

1人が参考にしています
対象商品:
22247435
2016-04-27
用途:
扉の補修

取り付けも簡単でよかったです。

対象商品:
22247462
2020-02-05
用途:
修理
教育・研究機関

30年前のドアですが狂いもなく綺麗に修理できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする