曜日別特売
DB-54-350 ロッド棒 SYS(シブタニ) 22247584

DB-54-350 ロッド棒 SYS(シブタニ) 22247584
DB-54-350 ロッド棒 SYS(シブタニ) 22247584

ロッド棒

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法L(mm)350注文コード22247584品番DB-54-350
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質スチール寸法L(mm)350仕上光沢クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: ラック幅の変更
サービス業

タイヤラックに10.5Jが入らないのでロッド棒を使って幅を変更しました。棒のタイヤの当たる部分には内径9mmのホースを被してクッション対策もしました。通常とは違う使用方法ですが10.5Jにはジャストでした。

対象商品 : 22247593
2023-04-18
用途: バイクのカスタマイズ

初めは自分で作ろうと思ったのですが、注文して正解です。安いし早いので満足です。

対象商品 : 22247645
2023-07-13
用途: フランス落とし
アマノガラス建設業・工事業

ちょうどのサイズを探してたので助かりました
すぐに商品も届きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする