ロッド棒

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)550 注文コード22247654 品番DB-55-550
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は寸法Lなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 寸法L(mm)550 仕上光沢クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
ラック幅の変更
サービス業

タイヤラックに10.5Jが入らないのでロッド棒を使って幅を変更しました。棒のタイヤの当たる部分には内径9mmのホースを被してクッション対策もしました。通常とは違う使用方法ですが10.5Jにはジャストでした。

対象商品:
22247593
2023-04-18
用途:
バイクのカスタマイズ

初めは自分で作ろうと思ったのですが、注文して正解です。安いし早いので満足です。

対象商品:
22247645
2023-07-13
用途:
フランス落とし
アマノガラス 様 (建設業・工事業)

ちょうどのサイズを探してたので助かりました
すぐに商品も届きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする