SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 引手・手掛け
掘込引手
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22247812
品番
DU-75
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
種類
掘込引手
仕上
ヘアーライン
ビスの呼び
【M4×D6×6サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=45mm)、【M4×D6×12サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=50mm)