SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 引手・手掛け
掘込引手
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22247837
品番
DU-77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
種類
掘込引手
仕上
ヘアーライン
ビスの呼び
【M4×D6×16サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=40mm用)