SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 引戸金具・折戸金具
SYS(シブタニ)の 引手・手掛け
掘込引手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22247846
品番
DU-78
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
種類
掘込引手
仕上
ヘアーライン
ビスの呼び
【M4×D6×6サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=40mm)、【M4×D6×12サラ小ネジ】+SUS:2本付(Dt=45mm)