ケースハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22247873 品番 CHZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,727
販売価格(税別)
3,388
材質ステンレス 種別DT33-41 仕上ヘアーライン ビスの呼び【M5×25サラ小ネジ】+SUS:2本付 取手ケースハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする