オートドアボトム(スチールドア用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定尺(mm)800 仕上ケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト 注文コード22248354 品番DB-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,350
この商品は定尺・仕上など84種類から選べます 他の種類を見る
定尺(mm)800 勝手 材質ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミ 仕上ケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト ビスの呼び本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする