曜日別特売
CXSJM6P-10-XB6 デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P SMC 22248809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク注文コード22248809品番CXSJM6P-10-XB6
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)6ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XB6) 耐熱シリンダ (-10~150℃)ストローク(mm)10配管形式(P) 軸方向配管軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする