ポスト口

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22249368 品番 DP-81
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕上ヘアーライン ビスの呼び【M5×25、45トラス小ネジ】+Fe:2本付 適合切り込み隠し:DP-74・75、目隠し:DP-72-1 材質ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
交換

1年で急に錆びてくる。
値段相応商品で3年で買い替え。

対象商品:
22249377
2025-09-13
用途:
郵便受けにA4サイズが入るように

ドアの郵便受けを少し改修し取り付けました。A4サイズの雑誌等も投入可能になって満足です。このような物も入手可能なのでありがたいです。

対象商品:
22249352
2024-08-01
用途:
交換用
不動産業

ステンレス製品でも、わずかに錆びます。ドアーにペンキを塗るときに一緒にペンキを塗っていましたが、同じ製品が見つかったので、今回は交換用に購入しました。

対象商品:
22249352
2024-05-27
用途:
工場設備

鉄製扉にポスト的な役割で使用。蓋があるので空きっぱなしだとゴミが入れられなくていいかなと思います。

対象商品:
22249377
2022-10-07
用途:
自作の郵便受けの投入口としてしよう。
その他業種

この大きさの、A4が楽に投入できるものが少なくて、これならOKだと思いました。
見栄えもよくて、自作としては良いものが出来上がりました。

対象商品:
22249377
2022-06-13
用途:
既存のポスト口の拡大(レターパックプラス対応)
その他業種

本製品はぴったりでしたが、これに合う「切り込み隠し」があるともっとよかった。

対象商品:
22249386
2021-10-31
用途:
ポスト口に同一品を交換
自動車・二輪車・自転車関連業

同品を2000年に購入し玄関口に設置し21年間の使用をしてきました。数ヶ月前より扉が少し浮く感じになり交換をすることになりましたが、寸法違いなどで取付が面倒にならぬように同一品番の交換理由となりました。不良品を外してみたら蓋バネを押さえているロッド部分が上側に曲がっていただけでペンチで曲げ治したら使えるようになりましたがバネの力はかなり弱っていましたので替えてよかったですが、まだステンで錆びもなく使える範囲はおもいました。変形の理由は広告が多いときの新聞を無理やり押し込まれた為とおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
22249352
2021-09-13
用途:
ドアポストとして使用
一般社団法人VIF ecole 様 (教育・研究機関)

取り付けしやすく お値段もお手頃で
とても良い商品です
お玄関のドアポストの小さな傷や錆が気になっておりました
こんなに簡単に取り付けできるのなら早くに購入すればよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする