SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
隠し丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22249693
品番
EH-2K
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
勝手
左
ドア厚(mm)
40
質量(kg)
50
ドア
W1000×H2400(範囲)
仕上
有色クロメート