SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 門扉固定
点検口落し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22250068
品番
EE-2-1
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
材質
フロントプレート:ステンレス、本体:スチール
仕上
フロントプレート:ヘアーライン、本体:有色クロメート
ビスの呼び
【M4×D6×4サラ小ネジ】+SUS:2本付