SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 門扉固定
丸棒貫抜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
175
注文コード
22250156
品番
DL-136S-1
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
175
寸法L(mm)
300
材質
ステンレス
仕上
電解研磨