DL-148S-1 打掛 SYS(シブタニ) 22250262

DL-148S-1 打掛 SYS(シブタニ) 22250262
DL-148S-1 打掛 SYS(シブタニ) 22250262

打掛

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)13
内容量1個注文コード22250262品番DL-148S-1
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法A(mm)13寸法B(mm)45寸法C(mm)15寸法D(mm)15寸法E(mm)15寸法F(mm)40寸法G(mm)28寸法H(mm)6寸法I(mm)Φ3.2×Φ6.2サラ寸法J(mm)2材質ステンレス仕上パレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22250296
2024-06-28
用途: トレーの搬送時
遠藤商会

とっても良い評価をお客様より頂きました。リピートありです。

対象商品 : 22250262
2023-07-18
用途: 扉の金具として

しっかりとしたつくりでピッタリ品物に取付できました。

対象商品 : 22250262
2020-11-19
用途: 子供のイタズラ防止に
運輸・通信業

小さい子供がいるので、開き防止に購入。
しっかりした商品で満足です。

対象商品 : 22250296
2021-04-02
用途: 品物は良い

品物は良いけど 図面をもう少し詳しいものにして欲しい
CADデータリンクを貼っておいてくれると助かるんですけどね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする