打掛

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22250296 品番 DL-149S-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法A(mm)25 寸法B(mm)137.5 寸法C(mm)25 寸法D(mm)75 寸法E(mm)25 寸法F(mm)90 寸法G(mm)70 寸法H(mm)10 寸法I(mm)Φ5.7×Φ10.2サラ 寸法J(mm)4 材質ステンレス 仕上パレル研磨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22250296
2024-06-28
用途:
トレーの搬送時
遠藤商会 様

とっても良い評価をお客様より頂きました。リピートありです。

対象商品:
22250262
2023-07-18
用途:
扉の金具として

しっかりとしたつくりでピッタリ品物に取付できました。

対象商品:
22250262
2020-11-19
用途:
子供のイタズラ防止に
運輸・通信業

小さい子供がいるので、開き防止に購入。
しっかりした商品で満足です。

対象商品:
22250296
2021-04-02
用途:
品物は良い

品物は良いけど 図面をもう少し詳しいものにして欲しい
CADデータリンクを貼っておいてくれると助かるんですけどね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする