黒球付熱中症指数計 熱中アラーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22251863 品番TT-562ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ
黒球式だから、日射や輻射熱も測定
暗い場所でも見やすいバックライト付き

付属品吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、ドライバー、お試し用電池(CR2032×1個) 仕様熱中症予防指針/4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重注意」「危険」) 材質黒球・本体/耐熱ABS、レンズ/PMMA、センサーカバー/PP 測定範囲WBGT/0.0〜50.0℃、周囲温度/0.0〜50.0℃、湿度/20.0〜90.0% 質量(g)約65(電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む) 電源(V)DC3.0(CR2032電池×1個) 精度WBGT/20.0〜40.0℃±2.0℃(それ以外±3.0℃)、周囲温度/0.0〜40.0℃±1.0℃(それ以外±2.0℃)、湿度/35.0〜75.0%±5.0%(それ以外±10.0%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×108 使用温湿度範囲0〜50℃、20〜90% 表示内容WBGT/0.1℃単位、周囲温度/0.1℃単位、湿度/0.1%単位 電池寿命約3ヶ月(1日4時間使用) アラーム時間&音量最長約15秒(各注意レベルで温室および時間が異なります)、3段階:75dB(大)、65dB(小)、無 バックライト点灯時間約5秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22251863
2016-08-31
用途:
電気工事の時
東京防災設備株式会社 様

コンパクトで持ち運びも楽でよいのですが、逆に面が小さくてみにくさもある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする