充電レシプロソー 14.4V 5.0Ah

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22252475 品番EZ45A1LJ2F-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥96,400

14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。
18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。
14.4Vなら細径の切断に。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。
金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。
ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。
サポート機能が充実。

切断能力(mm)
金属管:Φ130、木材:Φ235
(目安・フル充電で)純正刃使用
金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約20本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約6本
木工切断:2×4材(38×89)約75本、2×10材(38×235)約50本
用途
金属管・単管パイプ・軒天切断。
窓の開口に。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 ストローク数(回/分)0〜2250 ストローク幅(mm)28 最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×202×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)3.25(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本) 刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9〜1.6 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)24.5 トラスコ品番777-1614

商品説明動画

レシプソー45A1ユーザーインタビュー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22252475 EZ45A1LJ2F-H 44038735 EZ45A1LJ2G-B 充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 1台 81,980 税込90,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする