シリコンチューブ

(702件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 22252502 品番 MGJG-2×4
販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40〜200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。

内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 長さ(m)1 用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40〜200 硬度50±5A 最小曲げ半径(mm)20 耐圧(MPa)0.1 伸び(%)360
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※申し訳ございませんが個別の薬品適合確認は行っておりません。
※1m品は複数ご購入頂いても1m品のお届けになります。長いものをご利用の場合は10mをカット対応お願いいたします。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
伸縮も適度でコストパフォーマンスは最高です。次回も購入決定です。 注文番号45333933 油脂配管の接続 星5つ
耐熱、耐アルコールは素材が限られていますのでこのチューブは助かります。 注文番号22252624 アルコールの蒸留他 星5つ
車のブレーキエア抜きに使っています。色々なバルブにフィットして便利。 注文番号45333942 ブレーキのエア抜き用 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:254
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 702
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22252545
2026-03-27
用途:
自転車のブレーキレバーの先端部保護用(片側3cmずつ使用)
製造業

※内径Φ9mm/外径Φ12mmのレビュー
【実測寸法・重量etc】実測長1009mm / 実測重量57.65g(=1cmあたり0.57135778g)
【総評】自転車を倒すと高確率でレバー部の先端が傷ついてしまう(しかも大抵アルミ製なので路面凹凸度によってはかなり削れる)ので、その保護用に購入。
これまでは同用途に「耐寒チューブ(透明)」を使用していましたが、シリコン製の方が若干のクッション性もあり、かつ表面のグリップ感も優れています。また、内径φ10mmのシリコンチューブも試してみましたが、やはり内径φ9mmのこの製品の方がよりしっかり固定されてズレません。モノタロウさんで安価に取り扱っているおかげで2種類の内径を試すことが出来ました。
評価はもちろん★★★★★星5個「満足」です。

1人が参考にしています
対象商品:
22252502
2026-04-01
用途:
ギターのトレモロスプリング
その他業種

思った通り、共鳴が無くなりました。自分はトレモロブロックに3本のスプリングをかませていますが、そのスプリングの中に、同じ長さに切ったチューブを入れてやると、普通だとミュートしきれないレゾナンスをカットできます。

2026-01-07
用途:
電気工事
建設業・工事業

これだけのサイズの種類はホ−ムセンターでは置いてません。いろんな場所の保護をするのでカットしやすく電線を仮に束ねたりといろんなことに使えるので大変重宝ですとりあえずいろんなサイズを購入してみました。

1人が参考にしています
2026-01-15
用途:
劣化した魔法瓶の吸い上げホース(配管)を交換

真空魔法瓶のホースが数年でボロボロになってしまって、魔法瓶としての保温機能があるのにポットとして使えないものを、こちらで代用してみたところ、ポットとして使えるようになりました。3−4年で再びボロボロになりますが、安価に交換できるので、魔法瓶をずっと使うことができます。

2026-03-29
用途:
車のウォッシャーチューブが切れたので交換
製造業

純正品だと高いので色々と検索した結果、代用品で耐久性に優れた安価なシリコンチューブがモノタロウブランドに有ったので、10mを購入余った分は予備品として保管

2025-12-18
用途:
ブレーキフルードの交換用
ブルーマックス 様 (サービス業)

とても柔らかくて使いやすいです。寸法もハサミで自在に切れます。普通のチューブよりシリコンチューブは良いですね!品質も良いと感じました。

2人が参考にしています
2026-01-05
用途:
ZOOの修理
渡辺歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

業界の皆様、お待たせしました
ZOOのチューブとして院内での修理に最適ですよ。

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
ジョイント

樹脂チューブとアルミチューブのジョイントとして使っているのですが、伸縮力・耐久性に優れ数年使っても劣化なく、弊社お得意様からのクレーム無く絶大な信頼得ております。今後も使用していきたいモノタロウの製品の一つです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07
質問:
飲料用チューブ式水筒に使用しても問題ないでしょうか。
回答:
こちらの商品は一般工業用となっております。本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答をいたしかねます。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
柔らかい素材なのか硬い素材なのか教えてください。
回答:
本商品は材質がシリコンゴムですので【柔らかい素材】となります。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
1巻(1m)の商品を2個注文した場合、【1mが2本】か【2mが1本】どちらで届くのでしょうか。
回答:
数量2個注文された場合、【1mが2本】届きます。
2人が参考にしています
2021-06-22

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする