これだけのサイズの種類はホ−ムセンターでは置いてません。いろんな場所の保護をするのでカットしやすく電線を仮に束ねたりといろんなことに使えるので大変重宝ですとりあえずいろんなサイズを購入してみました。
業界の皆様、お待たせしました
ZOOのチューブとして院内での修理に最適ですよ。
とても柔らかくて使いやすいです。寸法もハサミで自在に切れます。普通のチューブよりシリコンチューブは良いですね!品質も良いと感じました。
使いやすく、コストパフォーマンスに優れている。
50m巻きなどがあると便利。
ニードルツールの保護用に、先端にかぶせている。端数で安価に買えてありがたい。
やわらかく弾力があり、差し込むだけで十分な強度で使いやすかった。
長めに買って正解でした。
ちょっとした実験用として1m単位の切り売りは助かる。
本来の用途では無いが負圧で使用するため、もう少し強度があるとなお良かった。