25A-CXSL15-10-Y59AL デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ SMC 22253063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22253063品番25A-CXSL15-10-Y59AL
参考基準価格(税別)¥28,110販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする