カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル横型下方圧え
下方押えハンドル横型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22253376
品番
No.HH150-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
付属品
M4×21ナイロンボルト
質量(g)
25
材質
ステンレス
最高高さ(mm)
55
最大幅(mm)
24.3
取付け方法
フランジ
最大長(mm)
72
クランプアーム移動角度(°)
95
ハンドル操作角度(°)
70
締圧力(kN)
0.27
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22253376
No.HH150-2S
60912967
No.HH150-2S
下方押えハンドル横型クランプ
カクタ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました