カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル横型下方圧え
下方押えハンドル横型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22253455
品番
No.HH351B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
付属品
M6×37ゴム付ボルト
質量(g)
125
材質
スチール
最高高さ(mm)
105
最大幅(mm)
18.7
取付け方法
ストレ-ト
最大長(mm)
138.1
クランプアーム移動角度(°)
90
ハンドル操作角度(°)
60
締圧力(kN)
0.9
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22253455
No.HH351B
60913055
No.HH351B
下方押えハンドル横型クランプ
カクタ
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました