自動車用の使い勝手のよいアタッチメント 狭い所にも届く2段伸縮式柔らかすき間ノズル シート専用かき出しソフトブラシ 砂や毛をかき出すフロアブラシ 強力な吸引力(吸込仕事率180W) サイクロン方式により吸込力を持続させ、排気もきれいなプリーツフィルターを使用 ダストケース・フィルターとも水洗い可能
使いやすい、耐久性については使用が短期間なのでわからない。
吸い込みパワーが有り非常に良い、ハンディなので女性でも取り扱いに便利です。
小さい割には良く吸う方だと思います。値段も安くいい買い物したと思います。
吸引力もありとても満足しています。また、重さも気になりません。
小さいのにかなり力があります。ほこりやゴミの取り出しも楽で、助かっています。
粉ものには、向いていないと思いました。粉が機械の中に入りよくなかった、
小型ですが見た目よりパワフルです。充電式ではないのいで電池の劣化もなく長く使えそうです。車内掃除用の頻度なら充電式より100Vのほうが良いと思います。
軽くて使いやすい。吸引力もまあまあである。また、音も静かである。