※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG25R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
25
5
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22258146
品番
HYG25R-75
参考基準価格(税別)
¥52,310
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード