サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAクリーニング用品
サンワサプライの OAブラシ型クリーナー
OAスティックブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22258723
品番
CD-BR13BLN
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ブラシ部分に発生した静電気によって、キーボード・ディスプレイなどのホコリを付着させて取り除きます。
スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。
材質
スティック/ABS樹脂
全長(mm)
102〜145
色
ブルー
質量(g)
30
毛材
PP(ポリプロピレン)、ナイロン
アズワン品番
64-0890-86
ブラシ寸法(mm)
43