TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
スーパーマルチ フランジ付 105mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22260105
品番
-
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
フランジ付きダイヤモンドカッター
取付・取外しがワンタッチでスパナ不要!
切断・コーナーカット・面取りが出来る。
切れ味No.1!
深切りもOK
寸法(外径×厚さ)(mm)
105×2.2
穴径(Φmm)
20
軸径
M10
ダイヤ層幅(mm)
7
付属品
リング10cm
タイプ
リム