RS2H50-30BM-DSQ-M9BW ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50 SMC 22260797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式(B) 複動バネ入り形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード22260797品番RS2H50-30BM-DSQ-M9BW
参考基準価格(税別)¥51,590販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30作動方式(B) 複動バネ入り形オプション(DS) ロック機構付 + レバー検出スイッチ付材質(ローラー部)(M) 炭素鋼リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(Q) ポートから180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする