曜日別特売
RSH20-15BL-D-M9PL ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20 SMC 22263064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式(B) 複動バネ入り形ポートねじの種類(-) Mオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード22263064品番RSH20-15BL-D-M9PL
参考基準価格(税別)¥35,040販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式(B) 複動バネ入り形オプション(D) ロック機構付材質(ローラー部)(L) 樹脂リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする