曜日別特売
RSH20-15TM-M9BWS ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20 SMC 22263353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(T) 単動/引込み形ポートねじの種類(-) Mオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード22263353品番RSH20-15TM-M9BWS
参考基準価格(税別)¥30,690販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式(T) 単動/引込み形材質(ローラー部)(M) 炭素鋼リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする