※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)985 ポートねじの種類(-) Rc 仕様(-XC6) ピストンロッド 注文コード22264735 品番RHCB32-985-XC6
参考基準価格(税別)¥53,520 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はストローク・ポートねじの種類・仕様など68種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 仕様(-XC6) ピストンロッド 材質【ロッド先端部】ステンレス鋼 ストローク(mm)985 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする