小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 定格電力(W)0.25 注文コード22269153 品番CFS1/4CS103J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は定格電力・内容量など763種類から選べます 他の種類を見る

汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。

定格電力(W)0.25 公称抵抗値(Ω)10k 抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55〜155 寸法L(mm)3.2 寸法d(mm)0.45 寸法D(mm)1.7 寸法C(mm)3.4 包装ボックス 寸法l(mm)14 外装色アイボリー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応 最高電圧(V)250 過負荷(V)500 耐電圧(V)300
注意
※本製品及び実装したプリント基板にフラックス等によるイオン性不純物質が付着していると、耐湿性・耐腐食性等の点から好ましくありません。
※フラックス内には、塩素・酸等のイオン性物質が含まれている場合があります。これらのイオン性物質を除去するためには洗浄を行ってください。特に鉛フリーはんだを御使用の場合、濡れ性向上の為、イオン性物質を多く含有している場合があります。RMA系のはんだ又はフラックスをご使用になるか、十分な洗浄を行ってください。
※保管環境や実装条件・環境等によって、汗、塩等のイオン性物質を付着させた場合も、耐湿性・耐腐食性等の点から好ましくありません。その汚染時に対しましてもこれらのイオン性物質を除去するために洗浄を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22270517
2023-07-07
用途:
機器のメンテナンス
株式会社ノーケン 様 (製造業)

予想以上に「足が短かった」。
写真では相当長く見えたので購入したが、わかりづらい。

対象商品:
22275453
2023-02-02
用途:
トラッキング火災安全運転装置の消耗品として
製造業

装置メーカー指定の備品の純正品ということで購入しました。装置で利用した時の挙動には全く問題がなく、数量の単位も適度で非常に購入しやすく、助かりました。

対象商品:
22273712
2021-07-09
用途:
通信線の終端抵抗
製造業

通信機器付属の抵抗が紛失して設備全体が動かせない状況でした。代替品として購入させて頂きましたが、問題なく動作し、短納期で非常に助かりました。

対象商品:
22269135
2019-11-27
用途:
横断歩道信号機の作成
株式会社城山 様

1/4Wの抵抗器ですが、リード線が柔らかく作業性が良い。表示カラーコード色も見やすく満足です。

対象商品:
22271226
2017-07-02
用途:
電子回路部品の修理に使用しています。
製造業

価格も安く抵抗値も誤差が少ないので電子回路部品の製作、修理に役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
22272958
2017-05-18
用途:
オーディオ機器修理

他の商品を購入するついでだったので購入しましたが、納期が長い上に100本単位での購入しかできなく、他の電気パーツ業者より1本当りの単価も高いので購入するんではなかったと思っています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする