※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイロッドレスものさしくん ML2Bシリーズ ML2B32S

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1250 注文コード22269723 品番ML2B32S-1250L7
参考基準価格(税別)¥204,770 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類など8種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)1250 制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし) 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ+ アジャストボルト付+ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付+ロングスペーサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする