※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGX332
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22273817
品番
VXD230FGX332
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
(X332) EPDM仕様
オプション
(-) 標準
リード線取出方法
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(G) DC24
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(F) 樹脂
口径
Φ12ワンタッチ管継手
リード線取出方向特殊
(-) リード線取出方向:IN側
CADデータダウンロード