フッ素ガード トイレケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22280485 品番TF901
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トイレをフッ素でコーティングすることで汚れが付きにくくなるという新発想トイレクリーナです。

使用場所トイレ 用途トイレ清掃 材質ケース:ABS樹脂、ブラシ柄:ステンレス、ポリプロピレン、ブラシ頭:ポリプロピレン、ナイロン不織布、フッ素樹脂(水溶性) 寸法(縦×横×高さ)(mm)75×380×100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする