アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの トイレブラシ
フッ素ガードトイレミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22280503
品番
TF902
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トイレをフッ素でコーティングすることで汚れが付きにくくなるという新発想トイレクリーナです。
使用場所
トイレ
用途
トイレ清掃
材質
ケース:ABS樹脂、ブラシ柄:ステンレス、ポリプロピレン、ブラシ頭:ポリプロピレン、ナイロン不織布、フッ素樹脂(水溶性)、吸盤:塩化ビニル樹脂・ABS樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)
55×310×82
繰り返し・詰め替え
対応