※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PPBX332

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22283854 品番VXD260PPBX332
参考基準価格(税別)¥35,040 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様(X332) EPDM仕様 オプション(B) NPT リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(P) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体空気用 材質(ボディ)(P) SUS 口径1 リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする