※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PAC

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22284195 品番VXD262PAC
参考基準価格(税別)¥36,360 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
オプション(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc) リード線取出方法グロメット 電圧(V)(A) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 材質(ボディ)(P) SUS 口径1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする