NEC TOKIN
NEC TOKINの 電源(制御機器)
NEC TOKINの 電磁波対策
NEC TOKINの ノイズフィルタ
ノイズフィルタ 小電流用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22286845
品番
LF-202A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
仕様
絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA
種別
リード線
質量(g)
95
使用温度範囲(℃)
-20〜55
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
64
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
17
寸法G(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
自己温度上昇(K)
30