ノイズフィルタ 三相用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22286924 品番LF-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)250 定格電流(A)15 仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)-20〜55 寸法H(mm)35 寸法A(mm)180 寸法F(mm)95 寸法D(mm)25 寸法E(mm)120 寸法B(mm)170 寸法C(mm)60 寸法I(mm)65 寸法J(mm)4.5×7 寸法G(mm)150 寸法K(mm)4.5Φ 自己温度上昇(K)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする