NEC TOKIN
NEC TOKINの 制御機器・PLC・リレー
NEC TOKINの PLC(プログラマブルコントローラ)
NEC TOKINの PLCその他関連用品
ノイズフィルタ ファストン端子
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22286958
品番
GT-215J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:0.5mA
適合機種
設定なし
質量(g)
255
使用温度範囲(℃)
-20〜55
取得規格
UL、CSA、TUV、VDE
RoHS指令(10物質対応)
対応
自己温度上昇(K)
35