MTFC201010 トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機 22287213 MTFC201010 トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機 22287213 MTFC201010 トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機 22287213 MTFC201010 トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機 22287213 MTFC201010 トロイダルクランプコア MTFCシリーズ 森宮電機 22287213

トロイダルクランプコア MTFCシリーズ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22287213 品番 MTFC201010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.)
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。

材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0 グレー 寸法A(mm)23.3 寸法B(mm)9.8 寸法C(mm)24.8 寸法D(mm)12.7 寸法E(mm)14.8 インピーダンス(Ω)[1ターン]50(25MHz)83(100MHz)、[2ターン]193(25MHz)317(100MHz) 適合ケーブル外径(Φmm)8.5以下 用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22287213
2020-01-16
用途:
ノイズ対策に使用
その他業種

形状的に大変使用しやすく、価格的にも満足しています。

対象商品:
22287222
2019-06-16
用途:
車のスピーカーノイズ軽減
その他業種

車のスピーカーノイズ(オルタネーターノイズ)には効果が見られなかったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
22287238
2017-04-07
用途:
機械のメンテナンス時のパソコンとの通信ケーブルに使用。
株式会社日本ビルテクノス 様 (建設業・工事業)

時々パソコンがラッチアップすることがなくなって助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする