曜日別特売
HWPE20 ヘララップ屋内用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 22287493

ヘララップ屋内用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(25m)注文コード22287493品番HWPE20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。
スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。
ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。
ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。
ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。
専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。
屋内で使用する標準グレードです。

乳白材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(Φmm)(参考値)20最大結束径(Φmm)21寸法T(mm)1.1

商品説明動画

ヘララップ 光コード用保護チューブ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする