0.5Aは少し心許ないが、コンパクトで真っ直ぐ差せる形状が良く購入。
文字通り、コンパクトで軽く、扱いやすく、使わないときの収納も簡単。
ただ、線が貧弱で長持ちするか少し心配。
計測回路を組むのに外部電源が必要になり、このアダプタを、ほかの用途も含め2個購入しました。
多くの方のレビューが大変参考になり、この製品にして正解でした。供給側のDCジャックとしてマル信無線電機製のMJ−14を同時に購入しましたが、ピッタリ合いました。
他の方が書いておられるように、思いのほかコンパクトで驚きました。また、リード線は細くても硬くしっかりしていますので、私の場合は設置して動かすことはないので、逆に安心です。
小型で邪魔にならず、自作機器の電源として重宝している。以前は1Aの物を使用していたが簡単な電子回路なので、この容量で十分でした。
自作トリマーテーブル用LED照明の電源として使用。
以前ボール盤用のLED照明電源としてこの手のアダプタを使用したことがあり、コンパクトに収まっていい具合でした。