バランス・プレッシャー式スチームトラップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(本体)黄銅鋳造品 材質(キャップ)黄銅鍛造品 注文コード22292357 品番BPT13SX 15A Gタイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

蒸気配管内の空気を速やかに排出。
コンパクト設計で、高い排出能力。
内部部品の構造が堅牢で、長寿命。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(本体)黄銅鋳造品 仕様飽和蒸気から約4℃低い温度で作動(NTS) 質量(kg)0.45 タイプバランス・プレッシャー式 使用温度範囲(℃)0〜250 定格PN16 寸法A(mm)14 使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0 寸法D(mm)38 寸法E(mm)55 寸法B(mm)76 寸法C(mm)47 接続方式ねじ込み 使用流体蒸気 材質(キャップ)黄銅鍛造品 許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20 最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時) 最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22292357
2018-12-25
用途:
ボイラー配管
岡本食料株式会社 様 (製造業)

ボイラーの蒸気配管に使っています。
前はストレーナー付きスチームトラップを使っていましたが、蒸気も通してしまい不良状態でした。
バランス・プレッシャー式スチームトラップに交換してからは、蒸気の出る量も減っていて、2週間経ちますが今のところ問題なく使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
22292357
2017-11-17
用途:
蒸気配管の部品取替え
サービス業

今までついていた他メーカーのトラップとの交換でしたが、ドレンの抜けも良いので蒸気効率も良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする