CK83836BLSK ゼドランコンフォートキング(クッション) 30cm クラウン[事務用品] 22294597 CK83836BLSK ゼドランコンフォートキング(クッション) 30cm クラウン[事務用品] 22294597

ゼドランコンフォートキング(クッション) 30cm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード22294597 品番CK83836BLSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

音・振動を吸収!高弾力性の素材が衝撃や振動を吸収します。
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
低温環境下でも弾力性は変化しません。
耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
防炎適合品。

ブルー 用途足元に敷き、立ち作業の腰・背中・脚への負担を減らします。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22294606
2020-04-14
用途:
肩のパットに考えて
秋田電機 様

肩のパットに使えないか?と考えて購入したのですが、、、
無理ですネ
他の物を探してみます。
台所の足元に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする