曜日別特売
CK83836BRSK ゼドランコンフォートキング(クッション) 30cm クラウン[事務用品] 22294615

 

CK83836BRSK ゼドランコンフォートキング(クッション) 30cm クラウン[事務用品] 22294615
CK83836BRSK ゼドランコンフォートキング(クッション) 30cm クラウン[事務用品] 22294615

ゼドランコンフォートキング(クッション) 30cm

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード22294615品番CK83836BRSK
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

音・振動を吸収!高弾力性の素材が衝撃や振動を吸収します。
特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。
低温環境下でも弾力性は変化しません。
耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。
防炎適合品。

用途足元に敷き、立ち作業の腰・背中・脚への負担を減らします。ブラウン寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22294606
2020-04-14
用途: 肩のパットに考えて
秋田電機

肩のパットに使えないか?と考えて購入したのですが、、、
無理ですネ
他の物を探してみます。
台所の足元に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする